Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41505-050223 41505-050223 Auflageleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41505-050223 41505-050223 Auflageleiste
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064601
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     41505-050223
EAN/GTIN:
     4059495712796
Suchbegriffe:
41505-050223
Originalteile
· Zum Einstellen der Einspanntiefe des Werkstücks · Schnelles Rüsten der Werkstücke durch gleiche Auflagenhöhe · Passend zu Mehrfach-Spannsystem Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Auflageleiste
passend für Systembreite:
50
L:
3
B:
49,5
H:
22
B1:
30
H1:
12,3
D:
6
Gewicht:
0,026 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,8746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.