Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41505-15-05012 41505-15-05012 Spannpratzenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41505-15-05012 41505-15-05012 Spannpratzenset
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064606
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     41505-15-05012
EAN/GTIN:
     4059495712840
Suchbegriffe:
41505-15-05012
Originalteile
· Komplettes Befestigungsset passend für T-Nutentische · Zur Befestigung der Spannschienen auf Maschinentischen · Passend zu Mehrfach-Spannsystem Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Auflageflächen geschliffen (HRC 32). Hinweis: Mit dem Spannpratzenset können die Spannschienen an beliebiger Position auf dem Maschinentisch gespannt werden. Anwendung: Das Spannpratzenset wird in die T-Nut des Maschinentisches eingeführt und an die entsprechende Position der Spannschiene geschoben. Befestigung über Zylinderschraube. Vorteile: Das Spannpratzenset kann zusätzlich zu anderen Befestigungsarten der Mehrfach-Spannsysteme verwendet werden. Lieferumfang: 4x Spannpratzen. 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912. 4x Mutter für T-Nuten DIN 508.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Spannpratzenset
passend für Systembreite:
50
L:
38
B:
36
H:
20
B1:
20
B2:
6
H1:
10
D für Schraube DIN 912:
M12
Nutbreite:
14
Gewicht:
0,95 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.