Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41510-05030001 41510-05030001 Mehrfachspannsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
41510-05030001 41510-05030001 Mehrfachspannsystem
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064612
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     41510-05030001
EAN/GTIN:
     4059495735702
Suchbegriffe:
41510-05030001
Originalteile
· Mehrfach-Spannsysteme für Werkstücke · Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen · Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen Werkstoff: Spannschiene und Festbacke Werkzeugstahl. Keilspanner Einsatzstahl. Ausführung: Spannschiene und Festbacke gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Keilspanner gehärtet, phosphatiert. Hinweis: Die Mehrfach-Spannsysteme können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden. 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzenset. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden. 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN. 3. Aufnahmebohrungen Ø25 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 200 mm. 4. Aufnahmebohrungen Ø16 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm. 5. Drei Richtnuten mit 18H7 zur Ausrichtung längs und quer auf T-Nutentischen. 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 und 50 mm. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Ausführungen: - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke ES / 41510. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig mit Festbacke DS / 41510-10. - Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig mit Festbacke ES / 41510-20. Anwendung: Es können mehrere Mehrfach-Spannsysteme mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden. Durch betätigen der Spannschraube in den Keilspannern, bewegen sich die Spannsegmente und drücken die Werkstücke gegen die Festbacken. Vorteile: Universell und flexibel. Für kleine und große Losgrößen. Es können auch große Bauteile auf mehreren Mehrfach-Spannsystemen nebeneinander gespannt werden. Lieferumfang: - 1x Spannschiene. - 2x Keilspanner doppelseitig. - 3x Festbacke ES. Zubehör: Spannbolzen 42208. Zylinderschrauben 07160-10X30. Zylinderschrauben 07160-12X25. Passschrauben 07533-12045 / 07533-16055. Auflageleisten 41505. Aufsatzbacken mit Bearbeitungszugabe 41505-02. Aufsatzbacken mit Prisma 41505-04. Werkstückanschlag 41505-10. Distanzstück 41505-12. Spannpratzenset 41505-15. T-Nutenstein 41505-17. Nutenführungsstein 03240.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatt
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Mehrfachspannsystem
L:
300
B:
50
H:
75
L min.:
44,5
L max.:
50,5
L1:
96
L2:
200
L7:
30
D:
25
D1:
12
D2:
20
D3:
16
D4:
17,5
D5:
11
D6:
M5
D7:
M6
H1:
50
H2:
25
H3:
12
H4:
16
F Zylinderschraube DIN 912:
M10x30
G Zylinderschraube DIN 912:
M12x25
Gewicht:
6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,37*
€ 1.505,7903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,22*
€ 1.488,9518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,99*
€ 1.410,1381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,10*
€ 1.363,859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,10*
€ 1.316,259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.