Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80850-20-251030501 80850-20-251030501 Energieführungskette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80850-20-251030501 80850-20-251030501 Energieführungskette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064701
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     80850-20-251030501
EAN/GTIN:
     4059495620565
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
schleppketten
· Kunststoffkette mit hoher Torsionssteifigkeit · Für lange Verfahrwege geeignet · Im Innenradius zu öffnen · Schnelles Verkürzen/Verlängern möglich · Wartungsarm · UV-beständig Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: Schwarz. Im Innenradius zu öffnen. Hinweis: Energieführungskette zur sicheren Führung von flexiblen Strom- und Datenleitungen sowie für pneumatische und hydraulische Schläuche. Die modular aufgebaute Kette lässt sich einfach kürzen oder verlängern. Der Werkstoff ist UV-beständig und somit auch für Anwendungen im Außenbereich geeignet. Temperaturbereich: -30 °C bis +125 °C Technische Daten: Technische Eigenschaft im freitragenden Bereich: Geschwindigkeit: 10 m/s Beschleunigung: 50 m/s²
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
im Innenradius zu öffnen
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Energieführungskette
B:
103
B1:
120
H:
25
H1:
38
L:
990
E:
138
M:
250
N:
115
R:
50
Anzahl Glieder:
22
Gewicht ca. kg/m:
1**
Anschlusselement:
80850-21-25103
Zugentlastung:
80850-23-25
Trennsteg:
80850-22-25
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 80850-20-251030501, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,0549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.