Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

83456-11182 83456-11182 Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
83456-11182 83456-11182 Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064796
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     83456-11182
EAN/GTIN:
     4059495667577
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
· Kein mechanischer Verschleiß · Hohe Lebensdauer · Robustes und vollständig vergossenes Gehäuse · Unempfindlich gegen Verschmutzung · Hoher Manipulationsschutz durch RFID-Technologie Werkstoff: Gehäuse Kunststoff, Thermoplast. Ausführung: Wirkungsweise: RFID. Spannungsart: DC (Gleichspannung). Einbauart: nicht bündig. Schutzart: IP 67 Bestellhinweis: Passend zum jeweiligen Sicherheitsschalter wird ein entsprechender Betätiger benötigt. Der Betätiger muss separat bestellt werden. Hinweis: Sicherheitsschalter mit RFID-Technologie für den Einsatz an Schutztüren, Schutzabdeckungen und Klappen. Ein Öffnen der Schutzeinrichtung führt automatisch zum sicheren Abschalten der Anlage. Die Sicherheitsschalter arbeiten berührungslos über RFID. Die Elektronik befindet sich in einem vollständig vergossenen Gehäuse. Bis zu 31 Sensoren können in Reihe geschaltet werden. Dadurch auch für Anlagen geeignet bei denen mehrere Schutztüren zu überwachen sind. Der Schaltzustand wird über drei LEDs angezeigt. Gelb: Betriebszustand. Grün: Versorgungsspannung. Rot: Fehler. Zertifikate: TÜV, cULus, EAC, FCC, IC. Erfüllte Normen: ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508. Betätigungsweise: 83456-11182: Universelle Codierung. Jeder geeignete Betätiger wird vom Sicherheitsschalter erkannt. Codierungsstufe nach ISO 14119 gering. 83456-21182: Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar. Damit der Betätiger vom Sicherheitsschalter erkannt wird, müssen sie dem Sicherheitsschalter durch einen Anlernvorgang bei der Inbetriebnahme zugeordnet werden. Durch diese Zuordnung wird eine besonders hohe Manipulationssicherheit erreicht. Codierungsstufe nach ISO 14119 hoch. Der Sicherheitsschalter erkennt nur angelernte Betätiger. Wenn ein neuer Betätiger angelernt wird, wird der Code des vorherigen Betätigers gesperrt. Temperaturbereich: -25 °C bis +65 °C. Zubehör: Betätiger für Sicherheitsschalter RFID codiert 83456-10. Sicherheit: Performance Level, bis: e Kategorie gemäß EN 13849: 4 PFH-Wert: 6,80 x 10-10/h Safety Integrity Level (SIL), geeignet in: 3
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
RFID codiert
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Sicherheitsschalter
Ausführung 2:
Codierung universell
LED Anzeige Anzahl:
3
Betriebsspannung V DC:
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
Betriebsstrom mA:
600
Schaltfrequenz f (Hz):
1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gesicherter Schaltabstand Sn vorne EIN mm:
10
Gesicherter Schaltabstand Sn vorne AUS mm:
18
Gesicherter Schaltabstand Sn seitlich EIN mm:
6
Gesicherter Schaltabstand Sn seitlich AUS mm:
15
Schaltabstand Sn vorne mm:
12
Schaltabstand Sn seitlich mm:
9
Anschlussart:
Steckverbinder M8
Polanzahl:
8-polig
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: 83456-11182, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,89*
€ 155,7591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,4386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,03*
€ 148,7857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,93*
€ 140,3367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,8913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.