Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84100-121500 84100-121500 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84100-121500 84100-121500 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064810
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84100-121500
EAN/GTIN:
     4059495616902
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
· Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Polyamid (PA6). Dichtring CR / NBR. Ausführung: Lichtgrau RAL 7035. Hinweis: Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring. Schutzart IP68 (5 bar - 30 min). Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen. Temperaturbereich: Statisch: -40 °C bis +100 °C. Dynamisch: -20 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtring ab M32x1,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Standard Gewindelänge
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kabelverschraubung
D:
M12x1,5
D1:
3-6,5
H max.:
31,0
L:
8
SW1:
15
SW2:
15
max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm:
1,5
max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm:
1,5
Gewicht:
0,0032 KG
Weitere Suchbegriffe: 84100-121500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.