Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84100-13-16150 84100-13-16150 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84100-13-16150 84100-13-16150 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064812
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84100-13-16150
EAN/GTIN:
     4059495627946
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 edelstahl
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung edelstahl
· Schutzart IP 68 · Korrosionsbeständig · EHEDG zertifiziertes Verschraubungssystem · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Optimale Zugentlastung Werkstoff: Kabelverschraubung Edelstahl: Außenteile 1.4404 Innenteile 1.4305 Kabelverschraubung Kunststoff: Polyamid. Dichteinsatz Kabelverschraubung: TPU. Schlauch: Polyamid. Ausführung: Kabelverschraubung: Edelstahl blank; Kunststoff transparent. Schlauch: Beschichtet. Hinweis: Inklusive Unterlegscheiben. Metrisches Gewinde EN 60423. Schutzart IP 66, IP 68 bis 15 bar, IP 69K. Zugentlastung entsprechend EU-Norm 62444. EHEDG zertifiziert. Dichteinsatz ADI - frei. Temperaturbereich: Kabelverschraubung Edelstahl: -40 °C bis +85 °C. Kabelverschraubung Kunststoff: -20 °C bis +85 °C. Schlauch: -20 °C bis +95 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Kabelverschraubung
D:
M16x1,5
D2:
10,0
D3:
9-7
H:
21
SW:
20
L:
9
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: 84100-13-16150, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,5234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.