Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84100-15-16150 84100-15-16150 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84100-15-16150 84100-15-16150 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064821
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84100-15-16150
EAN/GTIN:
     4059495616452
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
· Für Kabel und Leitungen mit Schirmung · Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Messing Lamelleneinsatz Polyamid (PA6). Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder). Dichtring CR / NBR. O-Ring NBR. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Für Kabel und Leitungen mit Schirmung. Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring. Schutzart IP68 (5 bar - 30 min). Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen. Temperaturbereich: Statisch: -40 °C bis +100 °C. Dynamisch: -20 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring ab M32x1,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Standard Gewindelänge
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Kabelverschraubung
D:
M16x1,5
D1:
5-9
D2:
2-8
H max.:
30,0
L:
5
SW1:
17
SW2:
17
max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm:
3,5
max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm:
3,5
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: 84100-15-16150, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.