Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84100-15-20150 84100-15-20150 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84100-15-20150 84100-15-20150 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064822
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84100-15-20150
EAN/GTIN:
     4059495616469
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
· Für Kabel und Leitungen mit Schirmung · Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Messing Lamelleneinsatz Polyamid (PA6). Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder). Dichtring CR / NBR. O-Ring NBR. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Für Kabel und Leitungen mit Schirmung. Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring. Schutzart IP68 (5 bar - 30 min). Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen. Temperaturbereich: Statisch: -40 °C bis +100 °C. Dynamisch: -20 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring ab M32x1,5
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Standard Gewindelänge
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Kabelverschraubung
D:
M20x1,5
D1:
9-13
D2:
3-11
H max.:
33,5
L:
6
SW1:
22
SW2:
22
max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm:
3,5
max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm:
3,5
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: 84100-15-20150, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.