| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064824 Herst.-Nr.: 84100-15-32150 EAN/GTIN: 4059495616483 |
| |
|
| | |
| · Für Kabel und Leitungen mit Schirmung · Großer Klemmbereich · Optimale Zugentlastung · Hohe Vibrationsbeständigkeit · Schutzart IP 68 Werkstoff: Messing Lamelleneinsatz Polyamid (PA6). Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder). Dichtring CR / NBR. O-Ring NBR. Ausführung: vernickelt. Hinweis: Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Für Kabel und Leitungen mit Schirmung. Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring. Schutzart IP68 (5 bar - 30 min). Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen. Temperaturbereich: Statisch: -40 °C bis +100 °C. Dynamisch: -20 °C bis +100 °C. Zeichnungshinweis: 1) O-Ring ab M32x1,5 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Standard Gewindelänge | Material Grundkörper: | Messing | Benennung: | Kabelverschraubung | D: | M32x1,5 | D1: | 14-20 | D2: | 10-19 | H max.: | 38,0 | L: | 8 | SW1: | 34 | SW2: | 34 | max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm: | 12,0 | max. Anziehdrehmoment an SW2 Nm: | 12,0 | Gewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 84100-15-32150, Originalteile |
| | |
| |