Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84100-30-032150 84100-30-032150 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84100-30-032150 84100-30-032150 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064840
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84100-30-032150
EAN/GTIN:
     4059495616582
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
· Mit metrischem Gewinde · Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen Werkstoff: Polyamid (PA6). Messing. Edelstahl 1.4301. Ausführung: Kunststoff Lichtgrau RAL 7035. Messing vernickelt Edelstahl blank. Hinweis: Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (Kunststoff). -60 °C bis +200 °C (Metall).
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Sechskantmutter
D:
M32x1,5
H:
7,0
SW1:
41
max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm:
5,0
Gewicht:
0,006 KG
Weitere Suchbegriffe: 84100-30-032150, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.