| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM064843 Herst.-Nr.: 84100-30-11615 EAN/GTIN: 4059495616612 |
| |
|
| | |
| · Mit metrischem Gewinde · Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen Werkstoff: Polyamid (PA6). Messing. Edelstahl 1.4301. Ausführung: Kunststoff Lichtgrau RAL 7035. Messing vernickelt Edelstahl blank. Hinweis: Sechskantmuttern mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (Kunststoff). -60 °C bis +200 °C (Metall). Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Messing | Benennung: | Sechskantmutter | D: | M16x1,5 | H: | 2,8 | SW1: | 19 | max. Anziehdrehmoment an SW1 Nm: | 3,5 | Gewicht: | 0,0028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 84100-30-11615, Originalteile |
| | |
| |