Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84102-241201 84102-241201 Kabeldurchführungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
84102-241201 84102-241201 Kabeldurchführungsplatte
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064878
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     84102-241201
EAN/GTIN:
     4059495711331
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
· Hohe Packungsdichte · Hohe Zugentlastung · Hohe IP Schutzart · Sehr einfache Bestückung und Montage · Vielfältiger Leitungsdurchmesserbereich Werkstoff: Rahmen Polyamid PA66 GF25 V-0. Elastomerplatte EPDM, ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe). Dichtung TPE TPV. Ausführung: schwarz Hinweis: Die Kabeldurchführungsplatten eignen sich für die Durchführung von Leitungen ohne Stecker (nicht konfektionierter Leitungen). Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik!- und Hydraulikleitungen eingeführt werden. Die Leitungen können ohne Vorstechen eingeführt werden. Die Elastomerplatte passt sich den Leitungen an und bietet eine optimale Abdichtung und Zugentlastung. Nicht benötigte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet. Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich. Schutzart IP66. Zertifikate / Erfüllte Normen: UL 514B UL / CSA-File E140310 Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Montage: Für Montageausschnitte 36 x 112 mm. Die Kabeldurchführungsplatten können werkzeuglos über Schnapphaken in den Ausschnitt eingerastet werden (für Blechstärken von 1,5 - 2,0 mm). Bei Blechstärken über 2,0 mm oder Anwendungen, die ein Verschrauben erfordern, können die Kabeldurchführungsplatten über Bohrungen mit Schrauben der Größe M5 befestigt werden. Zeichnungshinweis: 1) Montageöffnung
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Kabeldurchführungsplatte
Max. Anzahl Durchführungen:
12
Für Leitungen Anzahl x Kabel-Ø:
12x8-12
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, 84102-241201, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.