Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95012-11080322 95012-11080322 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95012-11080322 95012-11080322 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064931
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95012-11080322
EAN/GTIN:
     4059495347950
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung · Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Laufbelag Vollgummi, spurlos Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei = 104O. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Radlagerung:
Gleitlager
A:
40
B:
32
D:
80
H:
111
R:
80,0
Tragfähigkeit kg:
65
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, transportgeräterolle, 95012-11080322, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.