Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95016-11200402 95016-11200402 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95016-11200402 95016-11200402 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM064964
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95016-11200402
EAN/GTIN:
     4059495348124
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
· Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung · Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Laufbelag Vollgummi, spurlos Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei = 104O. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Radlagerung:
Gleitlager
A:
54
B:
40
B1:
75
B2:
80
B3:
110
D:
200
D1:
11
L:
140
L1:
105
H:
235
R:
154,0
Tragfähigkeit kg:
160
Gewicht:
2,3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,4981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,84*
€ 152,1296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,29*
€ 143,1451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,1947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,1424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.