Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95026-01-10125040 95026-01-10125040 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95026-01-10125040 95026-01-10125040 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065051
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95026-01-10125040
EAN/GTIN:
     4059495495729
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150 kg elastik
lenkrollen gummiräder
· Weichgummiräder · Ruhige Fahrt · Hohe Elastizität · Geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid oder Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Kugellager
A:
40
B:
40
D:
125
D1:
13
D2:
70
H:
150
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
150
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 95026-01-10125040, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,8965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,99*
€ 101,1381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.