Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95026-01-101250402 95026-01-101250402 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95026-01-101250402 95026-01-101250402 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065052
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95026-01-101250402
EAN/GTIN:
     4059495495743
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 150 kg elastik
· Weichgummiräder · Ruhige Fahrt · Hohe Elastizität · Geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Kugellager
A:
40
B:
40
D:
125
D1:
13
D2:
70
H:
150
R:
102,5
Tragfähigkeit kg:
150
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, lenkrolle, 95026-01-101250402, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,7175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,20*
€ 139,468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,5418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,9714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,0984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.