Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95026-10160050 95026-10160050 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95026-10160050 95026-10160050 Lenkrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065062
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95026-10160050
EAN/GTIN:
     4059495495644
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi 100 mm
lenkrollen 100 mm
· Weichgummiräder · Ruhige Fahrt · Hohe Elastizität · Geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm). Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
Radlagerung:
Kugellager
A:
54
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
H:
195
L:
140
L1:
105
R:
134,0
Tragfähigkeit kg:
300
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, 95026-10160050, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,1366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,2211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,08*
€ 184,5452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,5119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,65*
€ 154,2835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.