Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95026-101600501 95026-101600501 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95026-101600501 95026-101600501 Bockrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065063
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95026-101600501
EAN/GTIN:
     4059495495590
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrolle kugellager
· Weichgummiräder · Ruhige Fahrt · Hohe Elastizität · Geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm). Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte. Anwendung: Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden. Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Bockrolle
Radlagerung:
Kugellager
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
160
D1:
11
H:
195
L:
140
L1:
105
Tragfähigkeit kg:
300
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 95026-101600501, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,55*
€ 172,0145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,42*
€ 169,4798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,41*
€ 163,5179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,22*
€ 158,5318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,6719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.