Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95028-10040 95028-10040 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95028-10040-500.jpg
img_95028-10040-500.jpg
img_Z95028-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065068
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95028-10040
EAN/GTIN:
     4059495272269
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
norelem lenkrolle
lenkrolle
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Präzisionskugellager · Gehäuse aus Stahlblech · Felge aus Aluminium · Laufbelag Polyurethan, geringer Rollwiderstand Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager. Hinweis: Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt. Ab dem Durchmesser 125 mm haben die Räder Speichen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Kugellager
A:
45
B:
40
B1:
60
B3:
85
D:
100
D1:
9
H:
130
L:
100
L1:
80
R:
95,0
Tragfähigkeit kg:
250
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: 95028-10040, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,74*
€ 86,83*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 68,97*
€ 88,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,8985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,1968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,0675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 95,9973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,0743
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.