Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95034-075321 95034-075321 Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95034-075321-500.jpg
img_95034-075321-500.jpg
img_Z95034-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065099
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95034-075321
EAN/GTIN:
     4059495272573
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
· Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Bockrolle
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Radlagerung:
Gleitlager
B:
32
B1:
60
B3:
85
D:
75
D1:
9
H:
98
L:
100
L1:
80
Tragfähigkeit kg:
200
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: 95034-075321, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,92*
€ 16,31*
Lager 955
1
1
€ 8,90*
ab € 11,76*
€ 16,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.