Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95034-075322 95034-075322 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95034-075322-500.jpg
img_95034-075322-500.jpg
img_Z95034-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065100
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95034-075322
EAN/GTIN:
     4059495272580
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
norelem lenkrolle
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Radlagerung:
Gleitlager
A:
35
B:
32
B1:
60
B3:
85
D:
75
D1:
9
H:
98
L:
100
L1:
80
R:
72,5
Tragfähigkeit kg:
200
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 95034-075322, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 35,64*
€ 48,02*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,71*
€ 48,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.