Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95034-150502 95034-150502 Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_95034-150502-500.jpg
img_95034-150502-500.jpg
img_Z95034-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065109
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95034-150502
EAN/GTIN:
     4059495272672
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle
· Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung · Räder mit Gleitlager · Gehäuse aus Stahlblech · Rad aus Polyamid, abriebfest Werkstoff: Gehäuse Stahlblech. Räder PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Räder aus PA 6 haben einen geringen Rollwiderstand, sind korrosionsbeständig, abriebfest und besonders stoß- und schlagfest.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Lenkrolle
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Radlagerung:
Gleitlager
A:
60
B:
50
B1:
80
B2:
75
B3:
110
D:
150
D1:
11
H:
190
L:
140
L1:
105
R:
135,0
Tragfähigkeit kg:
400
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: 95034-150502, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,73*
€ 93,32*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,96*
€ 94,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,6454
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,18*
€ 110,8842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,6478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,8279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,0124
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.