Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

95153-441 95153-441 Kugelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95153-441 95153-441 Kugelrolle
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065292
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95153-441
EAN/GTIN:
     4059495731247
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle norelem
kugelrolle
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik · Ideal für den Transport von empfindlichen Fördergütern · Spaltfreier und geschlossener Deckel · Einfache Reinigung Werkstoff: Gehäuse und Deckel POM. Tragkugel Edelstahl. Lastkugel Edelstahl oder Kunststoff. Ausführung: Edelstahl gehärtet. Hinweis: Die Kugelrollen werden aus einem zertifizierten, blauen Kunststoff hergestellt, welcher für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet ist. Die Kugelrollen sind mit einem spaltfreien und geschlossenen Deckel ausgestattet, wodurch keine Schmutzkante entstehen kann. Durch die Schmutzlöcher an der unteren Seite des Gehäuses können die Kugelrollen besonders einfach gereinigt werden. Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s. Lebensmittelkonform: Food Grade, EU-Verordnung 1935/2004, EU-Verordnung 10/2011. Temperaturbereich: -30°C bis +50°C (bis +30°C bei Kunststoff Lastkugel) Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form A: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus POM Form B: Deckel und Gehäuse POM, Tragkugeln aus Edelstahl, Lastkugel aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Gehäuse
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Kugelrolle
Form:
B
Form-Typ:
Kugel aus Edelstahl
D:
62
D1:
75
dk:
44,500
H:
53,5
H1:
19,0
H2:
9,0
Tragzahl C (N):
500
Befestigungsart:
einpressen
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 95153-441, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,9643
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,30*
€ 118,167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,7882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,1821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.