Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96205-11830318 96205-11830318 Hochdruckdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96205-11830318 96205-11830318 Hochdruckdüse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065466
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96205-11830318
EAN/GTIN:
     4059495431314
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruck düsen
· Arbeitsdruckbereich bis 70 bar · Kompakte Bauform speziell für enge Platzverhältnisse · Um 360° drehbar · Beständig gegen diverse Chemikalien und Lösungsmittel Werkstoff: Azetal-Copolymer (POM). Düse Edelstahl. Ausführung: Farbe blau/orange. Hinweis: Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand. Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid. Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit. Düsen-Schwenkbereich bis zu 72°. Temperaturbereich: maximaler Temperaturbereich 50 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Hochdruckdüse
Form:
A
D:
3,0
D1:
R1/8
L:
31,8
α:
72°
Gewicht:
0,0077 KG
Weitere Suchbegriffe: 96205-11830318, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,6519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,5456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.