Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96205-21816064 96205-21816064 Hochdruckdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96205-21816064 96205-21816064 Hochdruckdüse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065488
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96205-21816064
EAN/GTIN:
     4059495431536
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
hochdruckdüse 110°
hochdruck düsen
· Arbeitsdruckbereich bis 70 bar · Kompakte Bauform speziell für enge Platzverhältnisse · Um 360° drehbar · Beständig gegen diverse Chemikalien und Lösungsmittel Werkstoff: Azetal-Copolymer (POM). Düse Edelstahl. Ausführung: Farbe blau/orange. Hinweis: Durch die besonders kompakte Bauform bewährt sich diese Hochdruckdüse speziell bei engen Platzverhältnissen. Im eingeschraubten Zustand kann die Düse mit einem Stift (z.B. Winkelschlüssel) eingestellt werden und bleibt Positionsstabil. Eine zusätzliche Sicherung ist nicht erforderlich. Sie ist 360° drehbar und hält einem Arbeitsdruckbereich bis zu 70 bar stand. Beständig gegen: Aceton, Alkohol, Ethyl, Fette, Öle, handelsübliche Geschirrspülmittel, Benzin, Lacke, Lösungsmittel, Natriumhydroxid. Nicht beständig gegen: Chlor, Säuren, Ammoniumhydroxid, Basen stark, Hypochlorit-Ionenlösungen, Natriumhypochlorit. Düsen-Schwenkbereich bis zu 110° (für Anwendungen wo der Strahl auch unter der Einschraubebene benötigt wird). Temperaturbereich: maximaler Temperaturbereich 50 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Hochdruckdüse
Form:
B
D:
1,6
D1:
R1/8
L:
6,4
α:
110°
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: 96205-21816064, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,3453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.