Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96390-00X500 96390-00X500 Kugelkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96390-00X500 96390-00X500 Kugelkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065506
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     96390-00X500
EAN/GTIN:
     4059495345048
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
· Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen · Verliersicherung · Messing · Edelstahl Werkstoff: Kette Messing oder Edelstahl. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Messing
Benennung:
Kugelkette
Form:
A
L:
500
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: 96390-00X500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.