| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065543 Herst.-Nr.: 96390-24X1000 EAN/GTIN: 4059495275246 |
| |
|
| | |
| · Zur Sicherung von Vorrichtungsteilen · Verliersicherung · Messing · Edelstahl Werkstoff: Kette Messing, Ring Edelstahl 1.4310. Hinweis: Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert. Zeichnungshinweis: 1) gleiche Teile Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Ringklammer | Material Grundkörper: | Messing | Benennung: | Kugelkette | Gewicht: | 0,036 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 96390-24X1000, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,60* | € 14,70* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,66* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|