Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01126-10-21260050 01126-10-21260050 Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01126-10-21260050 01126-10-21260050 Grundplatte
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM065900
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01126-10-21260050
EAN/GTIN:
     4059495512792
Suchbegriffe:
01126-10-21260050
Originalteile
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch. Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
D2:
600
H:
50
D:
12
D1:
M12
D4:
M16
L2:
400
L6:
500
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
96
NL=Anzahl in Längsrichtung:
11
NB=Anzahl in Querrichtung:
11
Gewicht:
98 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,46*
€ 2.472,1774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.054,84*
€ 2.445,2596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.957,48*
€ 2.329,4012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,10*
€ 2.271,829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,34*
€ 2.225,7046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.