| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM065906 Herst.-Nr.: 01126-10-31860065 EAN/GTIN: 4059495512853 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Hinweis: Grundplatten rund mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch. Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4) Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit T-Nut | Material Grundkörper: | GJL300 | D2: | 600 | H: | 65 | D4: | M16 | L2: | 400 | L6: | 550 | L9: | 100 | BN=Nutbreite: | 18 | NL=Anzahl in Längsrichtung: | 4 | NB=Anzahl in Querrichtung: | 4 | Gewicht: | 110 KG |
|
| | |
| | | |
| |