Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01148-2124040 01148-2124040 Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01148-2124040 01148-2124040 Palette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066168
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01148-2124040
EAN/GTIN:
     4059495508276
Suchbegriffe:
01148-2124040
Originalteile
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Platten mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Platten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellen werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
L:
400
H:
50
D:
12
D1:
M12
D3:
M16
D4:
M12
L2:
320
L3:
300
L4:
200
L5:
200
L6:
150
L7:
55
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
59
NL=Anzahl in Längsrichtung:
7
NB=Anzahl in Querrichtung:
7
Gewicht:
54 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,00*
€ 1.767,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,04*
€ 1.749,3476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,40*
€ 1.665,286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,89*
€ 1.618,2691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,57*
€ 1.582,1883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.