Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01148-2126363 01148-2126363 Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01148-2126363 01148-2126363 Palette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066170
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01148-2126363
EAN/GTIN:
     4059495508290
Suchbegriffe:
01148-2126363
Originalteile
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Platten mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Platten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellen werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
L:
630
H:
50
D:
12
D1:
M12
D3:
M16
D4:
M16
L2:
500
L3:
400
L4:
200
L5:
315
L6:
200
L7:
100
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
139
NL=Anzahl in Längsrichtung:
11
NB=Anzahl in Querrichtung:
11
Gewicht:
135 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.647,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.865,84*
€ 3.410,3496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.825,51*
€ 3.362,3569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,98*
€ 3.232,0162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,69*
€ 3.173,3611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.647,54*
€ 3.150,5726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.