Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01148-2128080 01148-2128080 Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01148-2128080 01148-2128080 Palette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066171
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01148-2128080
EAN/GTIN:
     4059495508306
Suchbegriffe:
01148-2128080
Originalteile
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Platten mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Platten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellen werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
L:
800
H:
50
D:
12
D1:
M12
D3:
M16
D4:
M16
L2:
640
L3:
600
L4:
400
L5:
400
L6:
300
L7:
135
L10:
320
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
237
NL=Anzahl in Längsrichtung:
15
NB=Anzahl in Querrichtung:
15
Gewicht:
206 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.016,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.275,42*
€ 5.087,7498
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,77*
€ 5.022,7163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.084,98*
€ 4.861,1262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.030,78*
€ 4.796,6282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.016,30*
€ 4.779,397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.