Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01148-3148080 01148-3148080 Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01148-3148080 01148-3148080 Palette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066179
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01148-3148080
EAN/GTIN:
     4059495508382
Suchbegriffe:
01148-3148080
Originalteile
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen geschliffen. Hinweis: Paletten mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Paletten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Paletten sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und Maschinentischen nach JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben mit T-Nutensteinen für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
800
H:
60
D3:
M16
D4:
M16
L2:
640
L3:
600
L4:
400
L5:
400
L6:
300
L7:
135
L9:
160
L10:
320
Nutbreite:
14
NL=Anzahl in Längsrichtung:
4
NB=Anzahl in Querrichtung:
4
Gewicht:
230 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.811,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.047,21*
€ 4.816,1799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.995,09*
€ 4.754,1571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.864,38*
€ 4.598,6122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.811,82*
€ 4.536,0658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.811,18*
€ 4.535,3042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.