Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01250-3203701 01250-3203701 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_01250_MN-500.jpg
img_01250_MN-500.jpg
img_Z01250-nn--de_MN-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066246
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01250-3203701
EAN/GTIN:
     4059495003160
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 250 geglüht. Auf Anfrage: Weitere Nutbreiten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
Grauguss
L:
320
L1:
280
B:
200
H:
370
H1:
65
S:
50
S1:
25
A:
80
X:
25
T-Nut:
14
Gewicht:
61 KG
Weitere Suchbegriffe: 01250-3203701, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.574,43*
€ 1.699,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.773,30*
€ 1.905,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,06*
€ 2.021,8814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,55*
€ 1.998,6645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,40*
€ 1.927,086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,27*
€ 1.890,0413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,43*
€ 1.873,5717
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.