Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01250-4004501 01250-4004501 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_01250_MN-500.jpg
img_01250_MN-500.jpg
img_Z01250-nn--de_MN-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066248
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01250-4004501
EAN/GTIN:
     4059495003184
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 250 geglüht. Auf Anfrage: Weitere Nutbreiten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
Grauguss
L:
400
L1:
280
B:
265
H:
450
H1:
75
S:
60
S1:
30
A:
100
X:
30
T-Nut:
18
Gewicht:
114 KG
Weitere Suchbegriffe: 01250-4004501, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.191,66*
€ 2.342,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.427,27*
€ 2.583,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,60*
€ 2.787,694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,75*
€ 2.765,2625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,76*
€ 2.671,2644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.206,71*
€ 2.625,9849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,66*
€ 2.608,0754
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.