Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01251-318634363 01251-318634363 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01251-318634363 01251-318634363 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066276
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01251-318634363
EAN/GTIN:
     4059495506609
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel mit t-nuten
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
630
B:
450
H:
630
L2:
500
B2:
100
B3:
250
H1:
40
H2:
65
L8:
65
L9:
125
BN=Nutbreite:
18
NL=Anzahl in Längsrichtung:
4
NB=Anzahl in Querrichtung:
4
Gewicht:
285 KG
Weitere Suchbegriffe: 01251-318634363, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.159,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.384,40*
€ 5.217,436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.350,00*
€ 5.176,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.223,05*
€ 5.025,4295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.172,78*
€ 4.965,6082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.159,96*
€ 4.950,3524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.