Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-100063070 01265-100063070 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-100063070 01265-100063070 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066288
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-100063070
EAN/GTIN:
     4059495509884
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Hinweis: Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
630
H:
700
H1:
50
D2:
25
D3:
M16
D4:
M16
D5:
M16
H3:
18
L1:
251
L2:
500
L3:
400
L5:
315
L6:
200
L7:
100
L11:
25
Gewicht:
445 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-100063070, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.954,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.157,97*
€ 4.947,9843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.125,22*
€ 4.909,0118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.003,29*
€ 4.763,9151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.954,26*
€ 4.705,5694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.