Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-100080100 01265-100080100 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-100080100 01265-100080100 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066291
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-100080100
EAN/GTIN:
     4059495509914
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Hinweis: Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
800
H:
1.000
H1:
50
D2:
25
D3:
M16
D4:
M16
D5:
M16
H3:
18
L1:
301
L2:
640
L3:
600
L4:
400
L5:
400
L6:
300
L7:
135
L11:
25
Gewicht:
815 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-100080100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.940,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.180,66*
€ 8.544,9854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.136,64*
€ 8.492,6016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.985,36*
€ 8.312,5784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.940,46*
€ 8.259,1474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.