Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-100100100 01265-100100100 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-100100100 01265-100100100 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066292
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-100100100
EAN/GTIN:
     4059495509921
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Hinweis: Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
1.000
H:
1.000
H1:
55
D2:
25
D3:
M20
D4:
M20
D5:
M16
H3:
18
L1:
351
L2:
800
L3:
600
L4:
200
L5:
500
L6:
400
L7:
165
L8:
400
L11:
25
Gewicht:
1.162 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-100100100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.853,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.084,74*
€ 10.810,8406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.020,35*
€ 10.734,2165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.886,34*
€ 10.574,7446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.853,72*
€ 10.535,9268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.