Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-212050075 01265-212050075 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-212050075 01265-212050075 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066298
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-212050075
EAN/GTIN:
     4059495509983
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
500
H:
750
H1:
50
D:
12
D1:
M12
D2:
20
D3:
M16
D4:
M12
D5:
M16
H3:
18
L1:
200
L2:
400
L3:
200
L5:
250
L6:
200
L7:
75
L11:
25
Anzahl der Rasterbohrungen:
260
NL=Anzahl in Längsrichtung:
9
NB=Anzahl in Querrichtung:
12
Gewicht:
335 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-212050075, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.328,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.571,51*
€ 6.630,0969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.515,37*
€ 6.563,2903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.381,36*
€ 6.403,8184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.336,36*
€ 6.350,2684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.328,33*
€ 6.340,7127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.