Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-212080080 01265-212080080 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-212080080 01265-212080080 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066301
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-212080080
EAN/GTIN:
     4059495510019
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
800
H:
800
H1:
50
D:
12
D1:
M12
D2:
25
D3:
M16
D4:
M16
D5:
M16
H3:
18
L1:
300
L2:
640
L3:
600
L4:
400
L5:
400
L6:
300
L7:
135
L11:
25
Anzahl der Rasterbohrungen:
420
NL=Anzahl in Längsrichtung:
14
NB=Anzahl in Querrichtung:
13
Gewicht:
660 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-212080080, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.868,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.117,43*
€ 9.659,7417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.070,75*
€ 9.604,1925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.913,80*
€ 9.417,422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.868,67*
€ 9.363,7173
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.