Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-216030050 01265-216030050 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-216030050 01265-216030050 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066305
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-216030050
EAN/GTIN:
     4059495510057
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
300
H:
500
H1:
50
D:
16
D1:
M16
D2:
20
D3:
M12
D4:
M10
D5:
M12
H3:
15
L1:
80
L2:
250
L3:
200
L5:
150
L6:
100
L7:
40
L11:
0
Anzahl der Rasterbohrungen:
96
NL=Anzahl in Längsrichtung:
5
NB=Anzahl in Querrichtung:
7
Gewicht:
105 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-216030050, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.333,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,42*
€ 2.996,9198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.495,37*
€ 2.969,4903
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.400,36*
€ 2.856,4284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.355,50*
€ 2.803,045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,66*
€ 2.777,0554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.