Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01265-314063085 01265-314063085 Aufspannwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01265-314063085 01265-314063085 Aufspannwinkel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066321
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01265-314063085
EAN/GTIN:
     4059495510217
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
doppelseitig
Material Grundkörper:
GJL300
L:
630
H:
850
H1:
50
D2:
25
D3:
M16
D4:
M16
D5:
M16
H3:
18
L1:
250
L2:
500
L3:
400
L5:
315
L6:
200
L7:
100
L9:
125
L11:
25
BN=Nutbreite:
14
NB=Anzahl in Querrichtung:
5
Gewicht:
515 KG
Weitere Suchbegriffe: 01265-314063085, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.667,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.908,55*
€ 8.221,1745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.864,84*
€ 8.169,1596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.713,92*
€ 7.989,5648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.667,57*
€ 7.934,4083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.