Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01380-01X150 01380-01X150 L-Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_01380-500.jpg
img_01380-500.jpg
img_Z01380Anwb1-500.jpg
img_Z01380-nn-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066363
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01380-01X150
EAN/GTIN:
     4059495003856
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
· Zum Aufbau von Vorrichtungen · Einfache Handhabung · Vielseitig einsetzbar Werkstoff: GJL 250 geglüht oder EN AW-7075. Hinweis: Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert. Zeichnungshinweis: Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm Längentoleranzen: =200 mm: +3/+10 von 201 mm bis 590 mm: +8/+15 =600 mm: +20/+50
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gleichschenklig
Material Grundkörper:
Grauguss
Bestellnummer Aluminium:
01380-201X150
L = Länge:
150
B:
32
H:
32
S:
10
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil, 01380-01X150, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 55,08*
€ 69,22*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,48*
€ 78,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,3718
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,8839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,4571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.