Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01850-314050075 01850-314050075 Aufspannwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01850-314050075 01850-314050075 Aufspannwürfel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01850-314050075
EAN/GTIN:
     4059495508795
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
500
H:
750
H1:
50
D2:
20
D3:
M16
D4:
M12
D5:
M16
H3:
18
L1:
300
L2:
400
L3:
200
L5:
250
L6:
200
L7:
75
L9:
100
L11:
25
BN=Nutbreite:
14
NB=Anzahl in Querrichtung:
5
Gewicht:
300 KG
Weitere Suchbegriffe: 01850-314050075, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.033,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.352,00*
€ 6.368,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.278,83*
€ 6.281,8077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.105,15*
€ 6.075,1285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.037,23*
€ 5.994,3037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.033,34*
€ 5.989,6746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.