Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01850-314100100 01850-314100100 Aufspannwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01850-314100100 01850-314100100 Aufspannwürfel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066505
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01850-314100100
EAN/GTIN:
     4059495508849
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
1.000
H:
1.000
H1:
55
D2:
25
D3:
M20
D4:
M20
D5:
M16
H3:
18
L1:
600
L2:
800
L3:
200
L5:
500
L6:
400
L7:
165
L9:
160
L11:
25
BN=Nutbreite:
14
NB=Anzahl in Querrichtung:
5
Gewicht:
1.146 KG
Weitere Suchbegriffe: 01850-314100100, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.634,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.946,82*
€ 14.216,7158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.856,91*
€ 14.109,7229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.661,89*
€ 13.877,6491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.634,40*
€ 13.844,936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.