Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01850-314100125 01850-314100125 Aufspannwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01850-314100125 01850-314100125 Aufspannwürfel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066506
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01850-314100125
EAN/GTIN:
     4059495508856
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
1.000
H:
1.250
H1:
55
D2:
25
D3:
M20
D4:
M20
D5:
M16
H3:
18
L1:
600
L2:
800
L3:
200
L5:
500
L6:
400
L7:
165
L9:
160
L11:
25
BN=Nutbreite:
14
NB=Anzahl in Querrichtung:
6
Gewicht:
1.358 KG
Weitere Suchbegriffe: 01850-314100125, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.250,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.543,36*
€ 17.306,5984
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.476,74*
€ 17.227,3206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.263,55*
€ 16.973,6245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.250,25*
€ 16.957,7975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.