Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01850-318040065 01850-318040065 Aufspannwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01850-318040065 01850-318040065 Aufspannwürfel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066508
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01850-318040065
EAN/GTIN:
     4059495508870
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
400
H:
650
H1:
50
D2:
20
D3:
M16
D4:
M12
D5:
M16
H3:
18
L1:
250
L2:
320
L3:
300
L4:
200
L5:
200
L6:
150
L7:
55
L9:
100
L11:
25
BN=Nutbreite:
18
NB=Anzahl in Querrichtung:
4
Gewicht:
190 KG
Weitere Suchbegriffe: 01850-318040065, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.914,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.215,06*
€ 5.015,9214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.169,83*
€ 4.962,0977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.003,75*
€ 4.764,4625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.935,27*
€ 4.682,9713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.914,00*
€ 4.657,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.