Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01850-318080080 01850-318080080 Aufspannwürfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01850-318080080 01850-318080080 Aufspannwürfel
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM066513
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     01850-318080080
EAN/GTIN:
     4059495508924
Suchbegriffe:
Aufspannwürfel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Hinweis: Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
L:
800
H:
800
H1:
50
D2:
25
D3:
M16
D4:
M16
D5:
M16
H3:
18
L1:
500
L2:
640
L3:
600
L4:
400
L5:
400
L6:
300
L7:
135
L9:
150
L11:
25
BN=Nutbreite:
18
NB=Anzahl in Querrichtung:
4
Gewicht:
638 KG
Weitere Suchbegriffe: 01850-318080080, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.885,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.220,81*
€ 9.782,7639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.161,04*
€ 9.711,6376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.960,73*
€ 9.473,2687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.885,90*
€ 9.384,221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.